Panduit - StrongHold 0.61" Wide #8 (M4) Screw Appl - SSM3S8-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 21.9 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056786608

Réf. Sonepar

00156678660

Réf. Fournisseur

SSM3S8-C0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

21.9 mm

largeur:

15.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

9.4 mm

diamètre trou de fixation:

8.38 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

StrongHold 0.61" Wide #8 (M4) Screw Appl

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à visser SSM3S8-C0 StrongHold présentent une conception unique offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire, standard et mi-large. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistants à l'usure et plus rigide. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; de coloris noir et vendus en packages de 100.