Panduit - StrongHold 0.61" Wide #8 (M4) Screw Appl - SSM3S8-3X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 21.9 mm
largeur - 15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires Stronghold
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056786653
Réf. Sonepar
00156678665
Réf. Fournisseur
SSM3S8-3X
Marque
Panduit
longueur:
21.9 mm
largeur:
15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
9.4 mm
diamètre trou de fixation:
8.38 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à visser SSM3S8-3X StrongHold présentent une conception unique offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire, standard et mi-large. Fabrication en polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. De coloris naturel et disponibles en packages de 30 unités.




