Panduit - StrongHold Cable Tie, 11.81L (300mm), .1 - S12-40-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 300 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056257955
Réf. Sonepar
00156625795
Réf. Fournisseur
S12-40-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
300 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage S12-40-C StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Intermédiaire ; longueur de 300 mm ; fabrication en polyamide 6-6 ; homologué pour plénum AH-2 ; de coloris naturel et vendu en paquets de 100 unités.