Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - StrongHold Cable Tie, 11.81L (300mm), .1 - S12-50-C2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 11.81L (300mm), .1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série Stronghold

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056656260

Réf. Sonepar

00156665626

Réf. Fournisseur

S12-50-C2

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

300 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 11.81L (300mm), .1

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage S12-50-C2 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Standard ; longueur de 300 mm ; fabrication en polyamide 6-6 ; homologués pour plénum AH-2 ; de coloris rouge et vendus en packages de 100 unités.