Panduit - StrongHold Cable Tie, 14.49L (368mm), .3 - S14-120-TL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 368 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056258242
Réf. Sonepar
00156625824
Réf. Fournisseur
S14-120-TL
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
368 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
120 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage S14-120-TL StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Mi-larges ; longueur de 368 mm ; fabrication en polyamide 6-6 ; homologués pour plénum AH-2 ; de coloris noir et vendus en packages de 250 unités.


