Panduit - StrongHold Cable Tie, 14.57L (370mm), .1 - S15-40-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 14.57L (370mm), .1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 14.57 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056257979

Réf. Sonepar

00156625797

Réf. Fournisseur

S15-40-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

14.57 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 14.57L (370mm), .1

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage S15-40-C StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Intermédiaires ; longueur de 370 mm ; fabrication en polyamide 6-6 ; homologués pour plénum AH-2 ; de coloris naturel et vendus en packages de 100 unités.