Panduit - StrongHold Cable Tie, 14.57L (370mm), .1 - S15-50-C2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 370 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série Stronghold
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056656277
Réf. Sonepar
00156665627
Réf. Fournisseur
S15-50-C2
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
370 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage S15-50-C2 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Standard ; longueur de 370 mm ; fabrication en polyamide 6-6 ; homologué pour plénum AH-2 ; de coloris rouge et vendu en packages de 100.