Panduit - StrongHold Cable Tie, 20.87L (530mm), .1 - S21-50-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 20.87L (530mm), .1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 530 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056258976

Réf. Sonepar

00156625897

Réf. Fournisseur

S21-50-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

530 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 20.87L (530mm), .1

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage StrongHold™, longueur 20,87 (530 mm), standard, polyamide, naturel, paquet de 1 000