Panduit - StrongHold Cable Tie, 23.62L (600mm), .3 - S24-120-Q0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 610 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056258457
Réf. Sonepar
00156625845
Réf. Fournisseur
S24-120-Q0
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
610 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage StrongHold™, longueur 23,62 (600 mm), mi-large, polyamide, résistant aux intempéries, noir, package de 25


