Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - StrongHold Cable Tie, 29.53L (750mm), .3 - S30-120-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 29.53L (750mm), .3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 750 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056258259

Réf. Sonepar

00156625825

Réf. Fournisseur

S30-120-L

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

750 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 29.53L (750mm), .3

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage, longueur 29,53 (750 mm), mi-large, polyamide, naturel, paquet de 50