Panduit - StrongHold Cable Tie, 29.53L (750mm), .3 - S30-120-X0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 750 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056258723
Réf. Sonepar
00156625872
Réf. Fournisseur
S30-120-X0
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
750 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage StrongHold, longueur 29,53 (750 mm), mi-large, polyamide, résistant aux intempéries, noir, paquet de 10


