Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - StrongHold Cable Tie, 3.94L (100mm), .10 - S4-18-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056257863

Réf. Sonepar

00156625786

Réf. Fournisseur

S4-18-M

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 3.94L (100mm), .10

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage S4-18-M StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Standard, longueur de 100 mm, fabrication en polyamide 6-6, homologués pour plénum AH-2, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.