Panduit - StrongHold Cable Tie, 30.55L (776mm), .3 - S31-175-L0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 776 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056258280
Réf. Sonepar
00156625828
Réf. Fournisseur
S31-175-L0
Marque
Panduit
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
776 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
778 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage S31-175-L0 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Larges ; longueur de 776 mm ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; homologués pour plénum AH-2 ; de coloris noir et vendus en paquets de 50 unités.


