Panduit - StrongHold Cable Tie, 4.7L (120mm), .19W - S5-50-M0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 120 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056258860
Réf. Sonepar
00156625886
Réf. Fournisseur
S5-50-M0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
120 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage StrongHold™, longueur 4,7 (120 mm), standard, polyamide, résistant aux intempéries, noir, paquet de 1 000