Panduit - StrongHold Cable Tie, 40.16L (1020mm), . - S40-175-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 1020 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056259188

Réf. Sonepar

00156625918

Réf. Fournisseur

S40-175-X

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

1020 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

778 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 40.16L (1020mm), .

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage StrongHold™, longueur 40,16 (1 020 mm), large, polyamide, naturel, paquet de 10