Panduit - StrongHold Cable Tie, 48.03L (1220mm), . - S48-175-L0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 48.03L (1220mm), .

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 1220 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056259218

Réf. Sonepar

00156625921

Réf. Fournisseur

S48-175-L0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

1220 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

778 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 48.03L (1220mm), .

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage StrongHold™, longueur 48,03 (1 220 mm), large, polyamide, résistant aux intempéries, noir, package de 50