Panduit - StrongHold Cable Tie, 5.51L (140mm), .14 - S6-40-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 140 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056340626
Réf. Sonepar
00156634062
Réf. Fournisseur
S6-40-M
Marque
Panduit
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
140 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage S6-40-M StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Intermédiaires, longueur de 140 mm, fabrication en polyamide 6-6, homologués pour plénum AH-2, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.


