Panduit - StrongHold Cable Tie, 6.3L (160mm), .10W - S6-18-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 160 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056258365
Réf. Sonepar
00156625836
Réf. Fournisseur
S6-18-M
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
160 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage StrongHold™, longueur 6,3 (160 mm), miniature, polyamide, naturel, package de 1 000


