Panduit - StrongHold Cable Tie, 6.3L (160mm), .10W - S6-18-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 6.3L (160mm), .10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056258389

Réf. Sonepar

00156625838

Réf. Fournisseur

S6-18-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

160 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 6.3L (160mm), .10W

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage S6-18-C StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Miniature ; longueur de 160 mm ; fabrication en polyamide 6-6 ; homologué pour plénum AH-2 ; de coloris naturel et vendu en packages de 100.