Panduit - StrongHold Cable Tie, 6.3L (160mm), .19W - S6-50-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 6.3L (160mm), .19W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056258907

Réf. Sonepar

00156625890

Réf. Fournisseur

S6-50-M0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

160 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

bleu

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 6.3L (160mm), .19W

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage S6-50-M0 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Standard, longueur de 160 mm et homologués pour plénum AH-2. Pour une utilisation en extérieur, fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.