Panduit - StrongHold Cable Tie, 7.4L (188mm), .19W - S7-50-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 4.8 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056258006
Réf. Sonepar
00156625800
Réf. Fournisseur
S7-50-M0
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
4.8 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage S7-50-M0 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Standard, longueur de 188 mm et homologués pour plénum AH-2. Pour une utilisation en extérieur, fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.





