Panduit - StrongHold Cable Tie, 7.87L (200mm), .10 - S8-18-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 7.87L (200mm), .10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 215 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056340602

Réf. Sonepar

00156634060

Réf. Fournisseur

S8-18-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

215 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 7.87L (200mm), .10

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage StrongHold, longueur 7,87 (200 mm), min., polyamide, naturel, paquet de 1 000