Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - StrongHold Cable Tie, 7.87L (200mm), .14 - S8-40-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 7.87L (200mm), .14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056257931

Réf. Sonepar

00156625793

Réf. Fournisseur

S8-40-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 7.87L (200mm), .14

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage S8-40-C StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Intermédiaires, longueur de 200 mm, fabrication en polyamide 6-6, homologués pour plénum AH-2, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.