Panduit - StrongHold Cable Tie, 7.87L (200mm), .14 - S8-40-M0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 200 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056340657
Réf. Sonepar
00156634065
Réf. Fournisseur
S8-40-M0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
200 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
champ d'inscription:
sans
type de fixation:
autre
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage S8-40-M0 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Intermédiaires ; longueur de 200 mm et homologués pour plénum AH-2. Util. ext. ; polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; noir, pack. de 1000.