Panduit - StrongHold Cable Tie, 9.84L (250mm), .19 - S10-50-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 9.84L (250mm), .19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 250 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056258037

Réf. Sonepar

00156625803

Réf. Fournisseur

S10-50-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

250 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 9.84L (250mm), .19

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage S10-50-C StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Standard ; longueur de 250 mm ; fabrication en polyamide 6-6 ; homologué pour plénum AH-2 ; de coloris naturel et vendu en packages de 100.