Panduit - StrongHold Clamp Tie,14.96L(380mm), .30W - SC15-120-S25-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Clamp Tie,14.96L(380mm), .30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 380 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056258341

Réf. Sonepar

00156625834

Réf. Fournisseur

SC15-120-S25-L

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

380 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Clamp Tie,14.96L(380mm), .30W

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à attache SC15-120-S25-L StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. La conception du collier de serrage vous permet de fixer des faisceaux de câbles à une autre surface, en utilisation avec une vis n° 1/4 (M6). Mi-larges ; longueur de 380 mm ; fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris naturel et vendus en paquets de 50 unités.