Panduit - StrongHold Clamp Tie,14.96L(380mm), .30W - SC15-120-S25-L0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 380 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056258358
Réf. Sonepar
00156625835
Réf. Fournisseur
SC15-120-S25-L0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
380 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à attache SC15-120-S25-L0 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. La conception du collier de serrage vous permet de fixer des faisceaux de câbles à une autre surface, en utilisation avec une vis n° 1/4 (M6). Mi-larges ; longueur de 380 mm ; pour une utilisation en extérieur. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.