Panduit - StrongHold Clamp Tie,7.87L(200mm), .19W( - SC8-50-S10-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056258334
Réf. Sonepar
00156625833
Réf. Fournisseur
SC8-50-S10-C0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à attache SC8-50-S10-C0 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. La conception du collier de serrage vous permet de fixer des faisceaux de câbles à une autre surface, en utilisation avec une vis n° 10 (M5). Standard ; longueur de 200 mm ; pour une utilisation en extérieur. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.