Panduit - Stud Mount Tie, Ladder Style, Releasable - PRST50S-S14-M30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9.7 mm
longueur de bande - 191 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056760127
Réf. Sonepar
00156676012
Réf. Fournisseur
PRST50S-S14-M30
Marque
Panduit
largeur de bande:
9.7 mm
longueur de bande:
191 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
156 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Colliers de serrage à goujon de type échelle Pan-Ty™ sont faciles à installer manuellement — aucun outil nécessaire. Exercez simplement une pression sur un goujon fileté et enroulez le collier autour du faisceau afin d'obtenir une prise sûre, mais également tout à fait ajustable et desserrable. Grâce à son matériau en polyamide 6-6 thermostabilisé, ce produit est idéal pour les environnements soumis à des températures allant jusqu'à 239 degrés. Diamètre standard, 7,5 po, résistance à l'arrachement : 156 N, noir, 1 000 pièces.


