Panduit - Stud Mount Tie, Releasable, 6.9L (176mm) - PRST40SC-D30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9.7 mm
longueur de bande - 176 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage réutilisable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983236923
Réf. Sonepar
00156023692
Réf. Fournisseur
PRST40SC-D30
Marque
Panduit
largeur de bande:
9.7 mm
longueur de bande:
176 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
156 N
température de fonctionnement:
0...115 °C
température de montage:
0...-20 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à goujon Pan-Ty™ s'installent sur une surface plane et peuvent s'enrouler autour d'un faisceau pour former une fixation amovible. De plus, grâce à son matériau en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, il est idéal pour des environnements soumis à des températures allant jusqu'à 239 degrés. Diamètre standard, 6,9 po, résistance à l'arrachement : 222, noir, 500 pièces.


