Panduit - Super Recessed Lock-In device, 10 in red - PSL-DCPLSE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose - saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056764521
Réf. Sonepar
00156676452
Réf. Fournisseur
PSL-DCPLSE
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose:
saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage sécurise les connexions des cordons de raccordement afin d'empêcher tout accès non autorisé ou tout retrait accidentel. Le dispositif à encastrement supérieur est utilisé lorsque les prises jack sont montées plus profondément à partir de la surface. Le capot allongé protège le mécanisme de verrouillage. Comprend 10 dispositifs de coloris rouge et un outil de retrait.