Panduit - Super-Tack continuous tape, Blue, 2.00 i - T200X000YQ1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Super-Tack continuous tape, Blue, 2.00 i

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de bande - bleu

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 50.8 mm

  • résistant à la chaleur - Non

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983078745

Réf. Sonepar

00156307874

Réf. Fournisseur

T200X000YQ1

Réf. Commerciale

Panduit

couleur de bande:

bleu

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

50.8 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Super-Tack continuous tape, Blue, 2.00 i

Les Atouts de l'article:

Bande continue Super-Tack, polyester, bleu, largeur 2,00 pouces (5,08 cm) x longueur 100 pieds (30,48 mètres).