Panduit - Super-Tack continuous tape, Blue, 4.00 i - T400X000YQ1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de bande - bleu
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 101.6 mm
résistant à la chaleur - Non
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983078554
Réf. Sonepar
00156307855
Réf. Fournisseur
T400X000YQ1
Réf. Commerciale
Panduit
couleur de bande:
bleu
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
101.6 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bande continue Super-Tack, polyester, bleu, largeur 4,00 pouces (10,16 cm) x longueur 100 pieds (30,48 mètres).