Panduit - Super-Tack continuous tape, Green, 2.00 - T200X000YS1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - autre
couleur de bande - vert
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 50.8 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983078721
Réf. Sonepar
00156307872
Réf. Fournisseur
T200X000YS1
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
autre
couleur de bande:
vert
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
50.8 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le ruban d'identification imprimable continu T200X000YS1 est idéal pour l'identification et la signalisation de sécurité. L'utilisation d'un ruban en résine est recommandée. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Polyester. 50,8 mm x 30,5 m. Coloris vert. 1 rouleau par package


