Panduit - Super-Tack continuous tape, polyester, w - T100X000YP1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Super-Tack continuous tape, polyester, w

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 25.4 mm

  • résistant à la chaleur - Non

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983648450

Réf. Sonepar

00156364845

Réf. Fournisseur

T100X000YP1

Marque

Panduit

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

25.4 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Super-Tack continuous tape, polyester, w

Les Atouts de l'article:

Bande continue Super-Tack, polyester, blanc, largeur 1 pouce (2,54 cm) x longueur 100 pieds (30,48 mètres).