Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Super-Tack continuous tape, polyester, w - T400X000YP1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Super-Tack continuous tape, polyester, w

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - autre

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 101.6 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983648504

Réf. Sonepar

00156364850

Réf. Fournisseur

T400X000YP1

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

autre

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

101.6 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Super-Tack continuous tape, polyester, w

Les Atouts de l'article:

Le ruban d'identification imprimable continu T400X000YP1 est idéal pour l'identification et la signalisation de sécurité. L'utilisation d'un ruban en résine est recommandée. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Polyester. 101,6 mm x 30,5 m. Coloris : blanc. 1 rouleau par package