Panduit - Super-Tack continuous tape, Red, 4.00 in - T400X000YW1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Super-Tack continuous tape, Red, 4.00 in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de bande - rouge

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 101.6 mm

  • résistant à la chaleur - Non

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983078493

Réf. Sonepar

00156307849

Réf. Fournisseur

T400X000YW1

Réf. Commerciale

Panduit

couleur de bande:

rouge

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

101.6 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Super-Tack continuous tape, Red, 4.00 in

Les Atouts de l'article:

Bande continue Super-Tack, polyester, rouge, largeur 4,00 pouces (10,16 cm) x longueur 100 pieds (30,48 mètres).