Panduit - Super Tack Continuous Tape, White, 0.375 - T038X000YP1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - autre
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 9.7 mm
résistant à la chaleur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983522026
Réf. Sonepar
00156352202
Réf. Fournisseur
T038X000YP1
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
autre
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
9.7 mm
résistant à la chaleur:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bande continue Super-Tack, polyester, blanc, largeur 3/8 pouce (9,5 mm) x longueur 100 pieds (30,48 mètres).