Panduit - Super-Tack continuous tape, white,0.50 i - T050X000YP1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 12.7 mm
résistant à la chaleur - Non
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983648443
Réf. Sonepar
00156364844
Réf. Fournisseur
T050X000YP1
Réf. Commerciale
Panduit
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
12.7 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Super-Tack continuous tape, white,0.50 i
Les Atouts de l'article:
Bande continue Super-Tack, polyester, blanc, largeur 1/2 pouce (1,27 cm) x longueur 100 pieds (30,48 mètres).
Les Atouts de l'article:
Bande continue Super-Tack, polyester, blanc, largeur 1/2 pouce (1,27 cm) x longueur 100 pieds (30,48 mètres).