Panduit - Support à ressort planche de câblage pour PBSC3;172,7mm;PA 6.6 Naturel;Cdt.10 - SHH3-S8-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour fabrication de faisceau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983611102
Réf. Sonepar
00156061110
Réf. Fournisseur
SHH3-S8-X
Marque
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Support à ressort pour faisceau PBSC3, espacement de trou 6,8" (172,7 mm).


