Panduit - Support cable encliquetable horizontal; faisceau 4,8 mm x 7,1mm;Noir;Cdt.100 - HWS2819-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4.8 mm
diamètre - 4.82...4.82 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983986569
Réf. Sonepar
00156098656
Réf. Fournisseur
HWS2819-C
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
4.8 mm
diamètre:
4.82...4.82 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Suspension câble horizontale, 100 pc.