Panduit - Support de faisceau pour planche max 50,8mm;fixation vis M6;acétal;Noir;Cdt10 - BR2-1.3-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50.8 mm
diamètre - 50.8...50.8 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dispositif de retenue de faisceau de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983756582
Réf. Sonepar
00156075658
Réf. Fournisseur
BR2-1.3-X
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
50.8 mm
diamètre:
50.8...50.8 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Dispositif retenue de faisceau, faisceau 2" (50,8 mm), montant 1,3" (33,0 mm), noir.