Panduit - Support pour planche avec élastique; faisceau 50,8 mm;vis M3; Cdt.10 - RER2.0-S6-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50.8 mm
diamètre - 0...50.8 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour fabrication de faisceau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983283392
Réf. Sonepar
00156328339
Réf. Fournisseur
RER2.0-S6-X
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
50.8 mm
diamètre:
0...50.8 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Dispositif de retenue élastique, faisceau 2,0" (50,8 mm), vis #6 (M3).