Panduit - Surface Mount Box, 1 Port, Black - CBX1BL-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983753734
Réf. Sonepar
00156375373
Réf. Fournisseur
CBX1BL-A
Marque
Panduit
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
1.03 mm
hauteur d'appareil:
0.92 mm
profondeur d'appareil:
48.1 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de fixation en saillie Mini-Com™ est homologué pour plénum et peut accueillir un module Mini-Com. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif ou des vis. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris noir.


