Panduit - Surface Mount Box, 1 Port, Intl Gray - CBX1IG-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Surface Mount Box, 1 Port, Intl Gray

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983753758

Réf. Sonepar

00156375375

Réf. Fournisseur

CBX1IG-A

Marque

Panduit

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

1.03 mm

hauteur d'appareil:

0.92 mm

profondeur d'appareil:

48.1 mm

Surface Mount Box, 1 Port, Intl Gray

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie Mini-Com™ est homologué pour plénum et peut accueillir un module Mini-Com. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif ou des vis. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris gris.