Panduit - Surface Mount Box, 12 Port, Multimedia, - CBXF12WH-AY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Surface Mount Box, 12 Port, Multimedia,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Allongé avec bobine de fibres

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983032280

Réf. Sonepar

00156303228

Réf. Fournisseur

CBXF12WH-AY

Marque

Panduit

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

12

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

4.73 mm

hauteur d'appareil:

1.81 mm

profondeur d'appareil:

170.1 mm

Surface Mount Box, 12 Port, Multimedia,

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie multimédia Mini-Com™ peut accueillir douze modules Mini-Com. Une bobine de fibre intégrée à la base protège et maintient en place le mou de câble. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif ou des vis. Le boîtier inclut un pont et une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc.