Panduit - Surface Mount Box, 4 Port, Intl Gray - CBX4IG-AY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983032075
Réf. Sonepar
00156303207
Réf. Fournisseur
CBX4IG-AY
Marque
Panduit
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
2.9 mm
hauteur d'appareil:
1.06 mm
profondeur d'appareil:
114.3 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de fixation en saillie Mini-Com™ peut accueillir quatre modules Mini-Com. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris gris international.


