Panduit - Surface Mount Box, 6 Port, Multimedia, E - CBXF6EI-AY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Surface Mount Box, 6 Port, Multimedia, E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Allongé avec bobine de fibres

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983032310

Réf. Sonepar

00156303231

Réf. Fournisseur

CBXF6EI-AY

Marque

Panduit

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

beige

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

6

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1001

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

4.7 mm

hauteur d'appareil:

0.98 mm

profondeur d'appareil:

169.2 mm

Surface Mount Box, 6 Port, Multimedia, E

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie multimédia Mini-Com™ peut accueillir six modules Mini-Com. Une bobine de fibre intégrée à la base protège et maintient en place le mou de câble. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif ou des vis. Le boîtier inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris ivoire électrique.