Panduit - Surface Mount Box, 6 Port, Multimedia, W - CBXF6WH-AY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Allongé avec bobine de fibres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983032341
Réf. Sonepar
00156303234
Réf. Fournisseur
CBXF6WH-AY
Marque
Panduit
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
6
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
4.7 mm
hauteur d'appareil:
0.98 mm
profondeur d'appareil:
169.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de fixation en saillie multimédia Mini-Com™ peut accueillir six modules Mini-Com. Une bobine de fibre intégrée à la base protège et maintient en place le mou de câble. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif ou des vis. Le boîtier inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc.


