Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Surface Mount Box Magnet - CBM-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Surface Mount Box Magnet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - encastré

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983613823

Réf. Sonepar

00156361382

Réf. Fournisseur

CBM-X

Marque

Panduit

modèle:

autre

mode de pose:

encastré

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Surface Mount Box Magnet

Les Atouts de l'article:

Aimant avec support adhésif adapté à certains boîtiers allongés pour montage en surface. Chaque paquet comprend 10 aimants.